RC21-01560100-R3M1 Mouse Bungee V3 RAZER 20984208

Mouse Bungee V3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード20984208品番RC21-01560100-R3M1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ケーブルのひきずりを解決
Razer Mouse Bungee V3 はケーブルを引きずったり何かに引っかかったりすることなく、滑らかなマウス操作が可能になります。
クリップオン ケーブルキャッチ付きスプリング式アーム
Razer Mouse Bungee V3 のケーブルキャッチはラバーコーティングされており、多くのゴム製、編組、パラコードのマウスケーブルに対応します。スプリング式アームにより、マウスよりも常に高い位置にケーブルが配置されるため、スムーズなマウス操作が可能です。
錘入りの滑り止めベース
Razer Mouse Bungee V3 は、ゴム製のグリップ感ある錘入りのベースを採用し、白熱した激しいゲームプレイでも倒れることがありません。
クリップオン ケーブルキャッチ付きのスプリング式アームでケーブルを引きずることなく操作
錘入りの滑り止めベースでさらなる安定性を確保
コードを引きずることなく操作
サビ防止加工のスプリング式アーム
安定性に優れた錘入りのベース
滑り止め加工の施された底面

Black質量(g)240ケーブル長(m)1.8 (6ft) 編組ケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする