ササガワ
リボンボウ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
テープ幅(mm)
22
12
22
色
桃
金
赤(苺)
長さ(mm)
570
240
570
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
20984434
品番
50-7911
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
ワンタッチで美しい花が簡単に作成でるリボンです。カーリングさせて素敵に仕上げましょう。
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
570
色
桃
質量(g)
190
テープ幅(mm)
22