曜日別特売
TH-520H+2CR93SV-OT-BL-BK-M-HG フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)水平型腿ベルト ツインランヤード・ツイン コルトリトラ付 ツヨロン(藤井電工) 20984436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)水平型腿ベルト ツインランヤード・ツイン コルトリトラ付

商品レビューを投稿する
内容量1セットサイズM注文コード20984436品番TH-520H+2CR93SV-OT-BL-BK-M-HG
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥88,800販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。
「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。
「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。
「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。

付属品背当てパッド、着脱式胸D環サイズMタイプ着脱式ランヤード:ツインコルト(同梱品)ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)28脚部構造水平型腿バックルワンタッチ胴ベルトなし(別売)ランヤード2丁掛け
注意
※ワークポジショニング用器具は併用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする