TH-520V+2NV93SV-OT-BL-L-HG-BX フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)V型腿ベルト ツインランヤード・ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工) 20984506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)V型腿ベルト ツインランヤード・ツイン ノビロン付

商品レビューを投稿する
17日以内出荷17日以内出荷とは
内容量1セットサイズL注文コード20984506品番TH-520V+2NV93SV-OT-BL-L-HG-BX
参考基準価格(税別)¥74,300販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。
「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。
「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。
「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。

付属品背当てパッド、着脱式胸D環サイズLタイプ着脱式ランヤード:ツインノビロン(同梱品)ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)28脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなし(別売)ランヤード2丁掛け
注意
※ワークポジショニング用器具は併用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする