曜日別特売
6300032839 GC冷感アイスベスト グリーンクロス 20984655

6300032839 GC冷感アイスベスト グリーンクロス 20984655
6300032839 GC冷感アイスベスト グリーンクロス 20984655
6300032839 GC冷感アイスベスト グリーンクロス 20984655

GC冷感アイスベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1着注文コード20984655品番6300032839
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フルハーネスの上から着用可能な冷感アイスベストになります。両肩部分の面ファスナーで着丈長さ、正面にあるバックルのベルト長さでサイズ調節が可能なフリーサイズになっています。首元用の4連保冷剤が1個、両脇用が2個、腰用が1個の合計4個の保冷剤が付いています。

用途
暑い季節の熱中症対策やフルハーネス着用の高所作業、温度の高い現場の作業などに。
付属品保冷剤×4ネイビーサイズフリー質量(g)660肩幅(cm)34着丈(cm)41.5
注意
※着用中に体の異常を感じたときはただちに使用を中止してください。使用中に眠らないでください。急激に体温が奪われ、重大な健康上の障害が発生する可能性がございます。

商品説明動画

【グリーンクロス】GC冷感アイスベスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする