TD173DXFY 充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) マキタ 20984750

TD173DXFY 充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) マキタ 20984750
TD173DXFY 充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) マキタ 20984750
TD173DXFY 充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) マキタ 20984750
TD173DXFY 充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) マキタ 20984750
TD173DXFY 充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) マキタ 20984750
TD173DXFY 充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) マキタ 20984750

充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色(本体)イエロー
内容量1台注文コード20984750品番TD173DXFY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥74,500

使いやすさ、さらに極まる
最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性

最大締付トルク(N・m)180回転数(min-1[回/分])最速:0~3600/強:0~3200/中:0~2100/弱:0~1100/木材:0~1800/ボルト(正転時):0~3600/テクス用(薄板):0~2900/テクス用(厚板):0~3600バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])最速:0~3800/強:0~3600/中:0~2600/弱:0~1100/木材:0~3800/ボルト(正転時):0~3800/テクス用(薄板):打撃開始直後に停止/テクス用(厚板):0~2600締付能力(普通ボルト)M5~16バッテリー容量(Ah)6.0付属品バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234別売付属品充電器締付能力(高力ボルト)M5~14締付能力(小ねじ)M4~8色(本体)イエロー締付能力(コーススレッド)(mm)22~1251充電当たりの作業量木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本

商品説明動画

マキタ 充電式インパクトドライバ 楽らく4モート?&メモリー機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする