曜日別特売
MB-P200 MAGIC BOND PRO替 旭エンジニアリング 20984838

MAGIC BOND PRO替

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個(200g)
内容量1個(200g)注文コード20984838品番MB-P200
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。
高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。
金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。
水・エアー・オイル・ガスなどほとんどの液体に使用可能です。
水中でも硬化し、硬化後はドリル・タップなどの機械加工が可能です。

用途工業用紫外線硬化性樹脂使用温度範囲(℃)-40~150内容量(g)200主な用途金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
関連資料:(5.24MB)
注意
※PP・PEの接着作業にはプライマーQP(別売)をご使用ください。
※屋外で使用される場合、太陽光に反応して即固まりますので布で覆うなど紫外線に晒さないように注意して作業してください。
※フッ素・シリコン樹脂など接着出来ないものもございますので、まずテストしてからご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

MB PRO 油漏補修編
MB-PRO
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする