32UQ750-W 31.5インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD65W)/チルト/高さ調節/ピボット) LG 20985170

32UQ750-W 31.5インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD65W)/チルト/高さ調節/ピボット) LG 20985170
32UQ750-W 31.5インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD65W)/チルト/高さ調節/ピボット) LG 20985170
32UQ750-W 31.5インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD65W)/チルト/高さ調節/ピボット) LG 20985170
32UQ750-W 31.5インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD65W)/チルト/高さ調節/ピボット) LG 20985170
32UQ750-W 31.5インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD65W)/チルト/高さ調節/ピボット) LG 20985170
32UQ750-W 31.5インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD65W)/チルト/高さ調節/ピボット) LG 20985170
32UQ750-W 31.5インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD65W)/チルト/高さ調節/ピボット) LG 20985170
32UQ750-W 31.5インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD65W)/チルト/高さ調節/ピボット) LG 20985170
32UQ750-W 31.5インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD65W)/チルト/高さ調節/ピボット) LG 20985170
32UQ750-W 31.5インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD65W)/チルト/高さ調節/ピボット) LG 20985170
32UQ750-W 31.5インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD65W)/チルト/高さ調節/ピボット) LG 20985170
32UQ750-W 31.5インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD65W)/チルト/高さ調節/ピボット) LG 20985170

31.5インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD65W)/チルト/高さ調節/ピボット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード20985170品番32UQ750-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

LGの映像技術が凝縮された4K HDRモニター。広大な作業スペース、高精細で美しい映像表現はもちろん、4Kで144Hzの高リフレッシュレートに対応し、仕事もゲームも高いパフォーマンスをお楽しみいただけます。一般的な4Kモニターの2.4倍となる毎秒144回コマの表示が可能。
HDMIで可変リフレッシュレート(FreeSync Premium/VRR)に対応し、コンソールゲーム機でも120Hzまで対応しているので、高解像度と高リフレッシュレートをお楽しみいただけます。また、DisplayPortでも最大144Hzのリフレッシュレートに対応。
臨場感あふれる映像と滑らかな動きが、ゲーム世界をあたかも現実世界のように表現します。各種ゲーミング機能搭載 AMD FreeSyncテクノロジー、DAS(Dynamic ActionSync)モード、暗いシーンの視認性を高めるブラックスタビライザーを実装。
従来の液晶ディスプレイと比べて明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。また、従来のSDR規格では色の識別が困難であったキメの細やかな映像の暗い部分と明るい部分をしっかりと描写することができます。
10bitカラー(10.7億色)の繊細な階調表現と、sRGBよりも広色域なデジタルシネマ規格の色域「DCI-P3」90%をカバー。映像・音声入力、データ転送、接続機器の充電(最大65W)が同時にできるUSB Type-Cに対応。HDMIとDisplayPortを搭載。PCゲームはもちろんコンソールも滑らかな動きで表示します。
また、5W+5Wの高出力ステレオスピーカーを搭載。さらにWaves Audio社「MaxxAudio(R)」を採用し、PCや映像機器と接続するだけで、迫力ある鮮明なステレオ音声をお楽しみいただけます。

規格4K/UHDサイズ(inch)31.5表面処理アンチグレアコントラスト比2500:1解像度3840×2160色(本体)ホワイト高さ調節アスペクト比16:9パネル駆動方式VA角度調節
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする