EZ9XRCP1 EXENA レースウェイカッター&パンチャー Panasonic(パナソニック) 20985800

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZ9XRCP1 EXENA レースウェイカッター&パンチャー Panasonic(パナソニック) 20985800
EZ9XRCP1 EXENA レースウェイカッター&パンチャー Panasonic(パナソニック) 20985800
EZ9XRCP1 EXENA レースウェイカッター&パンチャー Panasonic(パナソニック) 20985800
EZ9XRCP1 EXENA レースウェイカッター&パンチャー Panasonic(パナソニック) 20985800
EZ9XRCP1 EXENA レースウェイカッター&パンチャー Panasonic(パナソニック) 20985800
EZ9XRCP1 EXENA レースウェイカッター&パンチャー Panasonic(パナソニック) 20985800

EXENA レースウェイカッター&パンチャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード20985800品番EZ9XRCP1
参考基準価格(税別)¥425,300販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

レースウェイ切断・穴あけアタッチメントで油圧マルチシリーズが多彩に。火花を出すことなくレースウェイを切断・穴あけ。油圧の力で施工するのでバリや切りくずが出にくく、切断面をきれいに一発施工

付属品EZ9XRC30・EZ9XRP11質量(kg)4.9切断能力D30切断《EZ9XRC30使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回、D45切断《EZ9XRC45使用》:《18V5Ah》340回/《14.4V5Ah》280回、D15切断《EZ9XRC15使用》:《18V5Ah》420回/《14.4V5Ah》340回接続EZ46A4X-B穴あけ能力Φ8穴あけ対D30《EZ9XRP08使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ11穴あけ対D30《EZ9XRP11使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ14穴あけ対D45《EZ9XRP14使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回切断対象D30:DC30,DLE030,D1,S-D1(SUS),SD-D1,DP-11 / D45:DC45,DLE045,D2,SD-D2,DP-2 / D15:DLE015,D15,S-D15(SUS),SD-D15RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)122×233×115パンチング能力(mm)Φ8、Φ11、Φ14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする