1273A076.001 ウィンジョブ CP216 アシックス 20986850

1273A076.001 ウィンジョブ CP216 アシックス 20986850
1273A076.001 ウィンジョブ CP216 アシックス 20986850
1273A076.001 ウィンジョブ CP216 アシックス 20986850
1273A076.001 ウィンジョブ CP216 アシックス 20986850
1273A076.001 ウィンジョブ CP216 アシックス 20986850

ウィンジョブ CP216

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1足サイズ(cm)24.5ブラック×ネオンライム注文コード20986850品番1273A076.001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,950
販売価格(税別)
14,500

軽量性、クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用した、走り出したくなるワーキングシューズ。靴底には、滑りにくく耐久性に優れ、油で劣化しにくいCPグリップソールを採用。
かかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。
中敷きには、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。先芯には、ガラス繊維強化樹脂を使用し軽量性を追求しました。

サイズ(cm)24.5ブラック×ネオンライム仕様インナーソール:取替え式形状ハイカット質量(g)約450(26.5cm)種類安全靴規格JSAA規格A種 認定番号3041材質(アッパー)合成繊維、人工皮革(合成皮革)、合成樹脂適合品番中敷:1273A007、1273A008材質(底部)ゴム底(耐油性ラバー)材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂甲被タイプマジックタイプ足囲3E相当靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20986895
2024-01-08
用途: 現場内の普段履き用
建設業・工事業

マジックテープの安全靴を探していて、この商品にしました。履き心地も良く大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする