50-5201 手提げバッグ 未晒 中 ササガワ 20986988

手提げバッグ 未晒 中

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1包(50枚)注文コード20986988品番50-5201
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

衣料・雑貨屋など幅広く利用される、最もベーシックな無地のシンプルな手提げバッグです。原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材。A4サイズのものがすっぽり入る大きさです。

マチ(mm)110幅(mm)320材質未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐質量(g)1990種類手提げバッグ寸法(幅W×高さH)(mm)320×320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする