アシックス
ウィンジョブ CP121
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ(cm)
22.5
25
25.5
29
30
22.5
27.5
色
ピーコート×ピュアシルバー
シートロック×ホワイト
ピーコート×ピュアシルバー
全42種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
20987367
品番
1273A078.401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,950
販売価格(税別)
¥
14,500
バスケットに入れる
通気性と耐久性を兼ね備えた、ポリウレタン樹脂アッパーを採用。スマートなワーキングシューズに。
サイズ(cm)
22.5
甲被タイプ
紐タイプ
色
ピーコート×ピュアシルバー
靴タイプ
スニーカー
形状
ローカット
材質(アッパー)
ポリウレタン樹脂
材質(先芯)
A種先芯
仕様
インナーソール:取替え式
種類
ワーキングシューズ
規格
JSAA規格A種認定品
材質(底部)
ゴム底(耐油性ラバー)
足囲
3E相当