曜日別特売
1273A078.800 ウィンジョブ CP121 アシックス 20987577

1273A078.800 ウィンジョブ CP121 アシックス 20987577
1273A078.800 ウィンジョブ CP121 アシックス 20987577
1273A078.800 ウィンジョブ CP121 アシックス 20987577
1273A078.800 ウィンジョブ CP121 アシックス 20987577
1273A078.800 ウィンジョブ CP121 アシックス 20987577

ウィンジョブ CP121

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)26
オレンジ
内容量1足注文コード20987577品番1273A078.800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

通気性と耐久性を兼ね備えた、ポリウレタン樹脂アッパーを採用。スマートなワーキングシューズに。

サイズ(cm)26甲被タイプ紐タイプオレンジ靴タイプスニーカー形状ローカット材質(アッパー)ポリウレタン樹脂材質(先芯)A種先芯仕様インナーソール:取替え式種類ワーキングシューズ規格JSAA規格A種認定品材質(底部)ゴム底(耐油性ラバー)足囲3E相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする