曜日別特売
1273A056.800 ウィンジョブ CP112 アシックス 20988234

1273A056.800 ウィンジョブ CP112 アシックス 20988234
1273A056.800 ウィンジョブ CP112 アシックス 20988234
1273A056.800 ウィンジョブ CP112 アシックス 20988234
1273A056.800 ウィンジョブ CP112 アシックス 20988234
1273A056.800 ウィンジョブ CP112 アシックス 20988234

ウィンジョブ CP112

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード20988234品番1273A056.800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,750
販売価格(税別)
12,500

屈曲性に配慮した溝をミッドソールの上面とサイドに配置。 通気性、耐久性に優れたフィルムコーティングメッシュを採用。
JSAA規格A種認定品。A種 ガラス繊維強化樹脂の軽量先芯を使用。
靴底の意匠とラバー配合を工夫し、優れたグリップ性を追求しました。
靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。
また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。
油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。

サイズ(cm)26甲被タイプベルトタイプショッキングオレンジ×ミッドナイト靴タイプスニーカー形状ローカット材質(アッパー)人工皮革+合成繊維+合成樹脂材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯仕様インナーソール:取り外し式質量(g)約410(26.5cm)種類安全靴規格JSAA規格A種 認定番号3006適合品番中敷:1273A007/1273A008材質(底部)ゴム底(耐油性ラバー)足囲3E相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-16
用途: 建設現場での日常業務時
建設業・工事業

建設現場での通常業務用として購入。
履き心地・フィット感も良く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする