曜日別特売
49-2506 包装紙 花柄 全判 ササガワ 20988573

49-2506 包装紙 花柄 全判 ササガワ 20988573
49-2506 包装紙 花柄 全判 ササガワ 20988573
49-2506 包装紙 花柄 全判 ササガワ 20988573
49-2506 包装紙 花柄 全判 ササガワ 20988573
49-2506 包装紙 花柄 全判 ササガワ 20988573
49-2506 包装紙 花柄 全判 ササガワ 20988573
49-2506 包装紙 花柄 全判 ササガワ 20988573

包装紙 花柄 全判

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(縦×横)(mm)757×1060
模様タレイア
材質上質紙(64g/m2)
上質紙(64g/m<sup>2</sup>)
コート紙(66g/m<sup>2</sup>)
コート紙(64g/m<sup>2</sup>)
上質紙(60g/m<sup>2</sup>)
内容量1包(50枚)注文コード20988573品番49-2506
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

様々なシーンのギフトにお使いいただけます。大きなギフトを包装するのに最適な全判サイズです。

模様タレイア寸法(縦×横)(mm)757×1060材質上質紙(64g/m2)質量(g)2830
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20987618
2025-11-29
用途: 商品の包装
卸売・小売業

以前にも似たような物を使っており、紙質も良く、安定の使い心地でした。

2025-11-03
用途: 包装
山岡酒造株式会社製造業

柄や色使いもよく、使いやすい。価格がもっと安くなってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする