曜日別特売
AC-020 USBポート付電源タップ 2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別 カシムラ 20989004

※パッケージ

AC-020 USBポート付電源タップ 2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別 カシムラ 20989004
AC-020 USBポート付電源タップ 2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別 カシムラ 20989004
AC-020 USBポート付電源タップ 2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別 カシムラ 20989004
AC-020 USBポート付電源タップ 2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別 カシムラ 20989004

USBポート付電源タップ 2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード20989004品番AC-020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

2口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。
ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。
USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A)
USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。

ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)2口合計 1400W、(USBポート)1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4Aコンセント個数2コンセント形状2P本体質量(g)61入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28耐トラッキングあり
注意
※本製品は変圧器ではありません。海外でご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご使用ください。
※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
※機種の組み合わせにより同時充電できない場合があります。
※USB PD、Quick Charge 3.0充電には対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする