カシムラ
USB充電&同期ケーブル A-C L字
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20989144
品番
AJ-608
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
Type-Cコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。
ゲームや動画視聴中に便利なL字タイプ。
より安全な難燃性材料の採用。
コード長さ(m)
約1.2
色
ブラック
コネクタ形状
USB2.0[USB-A]オス/USB2.0[Type-C]オス
適合用途
充電&同期
ケーブル種類
ストレート
許容電流(A)
3
本体質量(g)
30
注意
※USB PDには対応しておりません。