曜日別特売
49-2405 包装紙 ファンシー・バラエティ柄 全判 ササガワ 20990235

49-2405 包装紙 ファンシー・バラエティ柄 全判 ササガワ 20990235
49-2405 包装紙 ファンシー・バラエティ柄 全判 ササガワ 20990235
49-2405 包装紙 ファンシー・バラエティ柄 全判 ササガワ 20990235
49-2405 包装紙 ファンシー・バラエティ柄 全判 ササガワ 20990235
49-2405 包装紙 ファンシー・バラエティ柄 全判 ササガワ 20990235
49-2405 包装紙 ファンシー・バラエティ柄 全判 ササガワ 20990235
49-2405 包装紙 ファンシー・バラエティ柄 全判 ササガワ 20990235
49-2405 包装紙 ファンシー・バラエティ柄 全判 ササガワ 20990235

包装紙 ファンシー・バラエティ柄 全判

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
模様レフィナード
材質上質紙(64g/m2)
上質紙(64g/m<sup>2</sup>)
純白ロール紙(45g/m<sup>2</sup>)
内容量1包(50枚)注文コード20990235品番49-2405
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

子供から学生にまで好まれるデザインで、出産祝いや内祝いなどに最適です。一般的な半才サイズです。●大きなギフトを包装するのに最適な全判サイズです。

模様レフィナード寸法(縦×横)(mm)757×1060材質上質紙(64g/m2)質量(g)2830
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20987925
2017-04-14
用途: 商品の包装

此方の商品はリーピーとでの購入です。可愛らしい柄なので、子供向けの商品のラッピングに使用しています。以前は小売店まで買い求めていたのですが、モノタロウ様は宅配していただけるので、このように重い商品の購入には大変助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする