- アズワンの紙コップ ナビス(アズワン) 20990386

アズワンの紙コップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(20袋×100個)注文コード20990386品番-
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

無地の紙コップです。
飲用にも検査用にもお使いいただけます。

材質バージンパルプ(内面PE(ポリエチレン)コーティング)寸法(mm)開口部Φ78×底面Φ50×高さ80容量(mL)205容量(オンス)7アズワン品番7-9798-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする