曜日別特売
49-1707 包装紙 和柄 半才 ササガワ 20990558

49-1707 包装紙 和柄 半才 ササガワ 20990558
49-1707 包装紙 和柄 半才 ササガワ 20990558
49-1707 包装紙 和柄 半才 ササガワ 20990558
49-1707 包装紙 和柄 半才 ササガワ 20990558
49-1707 包装紙 和柄 半才 ササガワ 20990558
49-1707 包装紙 和柄 半才 ササガワ 20990558
49-1707 包装紙 和柄 半才 ササガワ 20990558

包装紙 和柄 半才

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1包(50枚)寸法(縦×横)(mm)530×770材質上質紙(64g/m2)注文コード20990558品番49-1707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600

上品な和風柄の包装紙です。和風柄を組み合わせたデザインを暖かみのある上質紙に印刷しました。年配の方に好まれるデザインで、和の贈り物に最適です。一般的なラッピングに使用される半才サイズです。

模様縞目寸法(縦×横)(mm)530×770材質上質紙(64g/m2)質量(g)1380

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2099055849-17072099018349-141949-1707 包装紙 ファンシー・バラエティ柄 半才 ササガワ 20990183包装紙 ファンシー・バラエティ柄 半才ササガワ1包(50枚)
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20987837
2022-09-24
用途: ラッピング作業
製造業

ネット上の画像よりも、実物の柄はもっと見栄えが良いもので、この商品を選んで良かったと思いました。男女問わない色合いと柄なので、使いやすいと感じました。欲を言えば、半分の枚数で半分のお値段のものがあれば、色々な種類のものを気軽に揃えられるので、ありがたいなと思います。

対象商品 : 20987812
2021-06-26
用途: 結婚式の引き出物の包装に利用
卸売・小売業

硬すぎずやわらかすぎず、とても包みやすかったです。価格が他のものよりは少しお高く感じましたが、上品に綺麗に包みあがり、とても満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする