32-284 和紙テープ ササガワ 20991565

32-284 和紙テープ ササガワ 20991565
32-284 和紙テープ ササガワ 20991565

和紙テープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード20991565品番32-284
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480

和の美しさ・風合いをテープにしました。●素材が紙なので環境にやさしく、書く事もできます。●簡単に手で切れ、はがしやすく作業性に優れています。●テープカッターにも装着可能です。

テープ幅(mm)9絣(かすり)テープ長さ(m)35材質和紙質量(g)30
注意
※結束される場合、テープの性質上、袋の厚みや材質、サイズによって結束できない場合や、結束部分が開封する場合がございます。結束の際は袋をひねり、結束径をなるべく小さくしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20991504
2016-09-29
用途: 手作り色紙の縁取り
農・林・水産業

作業は楽に出来ますが、接着力が少し弱い気がします。それと、色の種類がもう少しあればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする