ジョー・プリンス竹下
取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
120
192
120
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20992676
品番
BS-F465-2-HNC
参考基準価格(税別)
¥535
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
HNC(ヘアーラインニッケル)
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
25
寸法W(mm)
12
寸法P(mm)
96