曜日別特売
0409410 天然木立ち座り楽ちん座椅子 日本製 ファミリー・ライフ 20997587

 

0409410 天然木立ち座り楽ちん座椅子 日本製 ファミリー・ライフ 20997587
0409410 天然木立ち座り楽ちん座椅子 日本製 ファミリー・ライフ 20997587
0409410 天然木立ち座り楽ちん座椅子 日本製 ファミリー・ライフ 20997587

天然木立ち座り楽ちん座椅子 日本製

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1脚
ゴブラン
内容量1脚注文コード20997587品番0409410
参考基準価格(税別)¥9,980販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

天然木立ち座り楽ちん座椅子。手すり付きで立ち座りラクラク!! 正座が疲れずヒザもラク!! 背もたれ付きでゆったり座れます。座面の高さはお好みに合わせて3段階に調節できます。ひじ掛けを支えに立ち座りできるので、ひざや腰にやさしい! 組立不要完成品

質量(kg)(約)5.5ゴブラン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×42×46素材脚部:天然木、張り地:PVC、中材:ウレタンフォーム座面高(cm)(約)21・25・29(3段階調節)座面寸法(幅W×奥行D)(cm)(約)44×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20997587
2023-07-29
用途: 家内作業時。刺繍、裁縫など
農・林・水産業

期待通りの強固な作りや、安定性、床傷防止用の貼付フェルトの付帯に満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする