曜日別特売
0409510 天然木立ち座り楽ちん座椅子 日本製 ファミリー・ライフ 20997614

 

0409510 天然木立ち座り楽ちん座椅子 日本製 ファミリー・ライフ 20997614
0409510 天然木立ち座り楽ちん座椅子 日本製 ファミリー・ライフ 20997614
0409510 天然木立ち座り楽ちん座椅子 日本製 ファミリー・ライフ 20997614
0409510 天然木立ち座り楽ちん座椅子 日本製 ファミリー・ライフ 20997614

天然木立ち座り楽ちん座椅子 日本製

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2脚)
ゴブラン
内容量1セット(2脚)注文コード20997614品番0409510
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

天然木立ち座り楽ちん座椅子。手すり付きで立ち座りラクラク!! 正座が疲れずヒザもラク!! 背もたれ付きでゆったり座れます。座面の高さはお好みに合わせて3段階に調節できます。ひじ掛けを支えに立ち座りできるので、ひざや腰にやさしい! 組立不要完成品

質量(kg)1脚:(約)5.5ゴブラン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×42×46素材脚部:天然木、張り地:PVC、中材:ウレタンフォーム座面高(cm)(約)21・25・29(3段階調節)座面寸法(幅W×奥行D)(cm)(約)44×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20997587
2023-07-29
用途: 家内作業時。刺繍、裁縫など
農・林・水産業

期待通りの強固な作りや、安定性、床傷防止用の貼付フェルトの付帯に満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする