曜日別特売
0409110 立ち座りサポートダイニングチェア ファミリー・ライフ 20997718

 

0409110 立ち座りサポートダイニングチェア ファミリー・ライフ 20997718
0409110 立ち座りサポートダイニングチェア ファミリー・ライフ 20997718
0409110 立ち座りサポートダイニングチェア ファミリー・ライフ 20997718
0409110 立ち座りサポートダイニングチェア ファミリー・ライフ 20997718

立ち座りサポートダイニングチェア

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1セット(2脚)
ベージュ
内容量1セット(2脚)注文コード20997718品番0409110
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

曲木のウッド脚フレームで美しいデザインの天然木ダイニングチェア。座面は大きく前に垂れた疲れにくい形状になっています。汚れもきれいに拭き取れる張り地を使用。肘掛けはつかみやすい加工で最大4脚まで重ねが可能です。背もたれは持ち運びに便利な持ち手付き。お客様組立式

質量(kg)1脚:(約)7ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)53×58×79素材フレーム:積層合板、中材:ウレタンフォーム・合板、張り地:合成皮革(ポリ塩化ビニール)座面高(cm)(約)42座面寸法(幅W×奥行D)(cm)(約)47×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20997727
2024-04-30
用途: 客用の座席
サービス業

組み立て工程的には少なく、最低限の説明書しかないが、背もたれ部分と脚部の接続が、他の箇所のネジを入れる順番を工夫しないと、ネジ穴位置が合わなくなるため、作業に慣れていないとは言え、非常に苦労した。組み立て終えても、何となくガタつく。立ち上がりやすいかと言えば、肘置きのある普通の椅子で十分だったなと感じる。組み立ての手間を考えるとマイナス。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする