曜日別特売
04102 木製両手すり付き玄関台 80cm幅 ファミリー・ライフ 20997745

04102 木製両手すり付き玄関台 80cm幅 ファミリー・ライフ 20997745
04102 木製両手すり付き玄関台 80cm幅 ファミリー・ライフ 20997745
04102 木製両手すり付き玄関台 80cm幅 ファミリー・ライフ 20997745
04102 木製両手すり付き玄関台 80cm幅 ファミリー・ライフ 20997745

木製両手すり付き玄関台 80cm幅

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台注文コード20997745品番04102
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

手すり付きで安心!玄関での段差の昇り降りが楽々。手すり付きのため玄関、ベランダ等の昇り降りがラクラクです。また天板下の空きスペースには、靴の収納も可能なので玄関スペースを有効活用でき見た目もスッキリします。
天板の表面には滑り止めの溝付き。手すり部分は握りやすい丸みを帯びたデザイン。脚部にはガタつき防止のアジャスター付き。横倒れ防止の支え付き。左右どちらの向きでも使えます。アジャスター付き。一部組立式

質量(kg)約7.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約80×35×74(約14/踏み台、約60/手すり)素材本体:MDF(転写プリント)、手すり:天然木(ラバーウッド)、ラッカー塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする