曜日別特売
HDPPS100WS365 HIDISC 155Wh QC3.0対応 42000mAh ポータブルパワーステーション HIDISC 20997770

 

HDPPS100WS365 HIDISC 155Wh QC3.0対応 42000mAh ポータブルパワーステーション HIDISC 20997770
HDPPS100WS365 HIDISC 155Wh QC3.0対応 42000mAh ポータブルパワーステーション HIDISC 20997770
HDPPS100WS365 HIDISC 155Wh QC3.0対応 42000mAh ポータブルパワーステーション HIDISC 20997770
HDPPS100WS365 HIDISC 155Wh QC3.0対応 42000mAh ポータブルパワーステーション HIDISC 20997770
HDPPS100WS365 HIDISC 155Wh QC3.0対応 42000mAh ポータブルパワーステーション HIDISC 20997770
HDPPS100WS365 HIDISC 155Wh QC3.0対応 42000mAh ポータブルパワーステーション HIDISC 20997770
HDPPS100WS365 HIDISC 155Wh QC3.0対応 42000mAh ポータブルパワーステーション HIDISC 20997770
HDPPS100WS365 HIDISC 155Wh QC3.0対応 42000mAh ポータブルパワーステーション HIDISC 20997770
HDPPS100WS365 HIDISC 155Wh QC3.0対応 42000mAh ポータブルパワーステーション HIDISC 20997770
HDPPS100WS365 HIDISC 155Wh QC3.0対応 42000mAh ポータブルパワーステーション HIDISC 20997770
HDPPS100WS365 HIDISC 155Wh QC3.0対応 42000mAh ポータブルパワーステーション HIDISC 20997770
HDPPS100WS365 HIDISC 155Wh QC3.0対応 42000mAh ポータブルパワーステーション HIDISC 20997770

HIDISC 155Wh QC3.0対応 42000mAh ポータブルパワーステーション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード20997770品番HDPPS100WS365
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

DC出力端子3つ
アウトドアのキャンプに最適

付属品ACパワーアダプター、カーチャージャー質量(kg)約1.7定格出力ACコンセント:100V 50/60Hz(最大100W)、DC×3:出力9~12.6V/10A(合計最大15A)、USB-A+B:2×5V/2.1A(合計:最大3.5A)、USB(QC3.0):5~9V/2A(最大18W)、USB-C(QC3.0): 5~9V/2A(最大18W)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×96×180光源懐中電灯(内蔵):高輝度LED(懐中電灯/点滅/SOSモード)、LEDライトパネル×1バッテリーリチウムイオン電池保証期間6ヶ月保護回路短絡(ショート)、過負荷、過充電、 過電流、 過熱、低電圧、過電圧、BMS、MCUバッテリー容量(mAh)42000RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC13~25V(2A)バッテリー容量(Wh)155

商品説明動画

ポータブルパワーステーション新製品情報
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする