曜日別特売
571469 コーナーパネル 日野車 JET INOUE(ジェットイノウエ) 20998260

 

571469 コーナーパネル 日野車 JET INOUE(ジェットイノウエ) 20998260
571469 コーナーパネル 日野車 JET INOUE(ジェットイノウエ) 20998260
571469 コーナーパネル 日野車 JET INOUE(ジェットイノウエ) 20998260
571469 コーナーパネル 日野車 JET INOUE(ジェットイノウエ) 20998260

コーナーパネル 日野車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質樹脂種別助手席タイプ標準/ワイド共用注文コード20998260品番571469
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

コーナーを引き締めフロントマスクをシャープにするメッキパネル

用途ボディパーツ材質樹脂適合車種日野4t'17レンジャー(H29.5~ON)タイプ標準/ワイド共用取付方式交換式クロームメッキ種別助手席
取扱説明書:(1.11MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※取付に必要な部品は、純正品から移植して下さい。※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする