曜日別特売
570521 17プロフィア/17レンジャーアッパーコーナーLH側ミラーステーブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 20998305

 

570521 17プロフィア/17レンジャーアッパーコーナーLH側ミラーステーブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 20998305
570521 17プロフィア/17レンジャーアッパーコーナーLH側ミラーステーブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 20998305

17プロフィア/17レンジャーアッパーコーナーLH側ミラーステーブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード20998305品番570521
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

日野大型17プロフィア/4t17レンジャーのアッパーコーナーパネルLH側と共用で使用できるメッキパーツです。
純正コーナーパネルにも取付可能です。

用途ボディパーツ材質樹脂/クロームメッキタイプ標準/ワイド車共用取付方式交換式取付場所助手席側コーナーアッパー上部適合車種日野大型'17プロフィア(H29.5~ON)/4t'17レンジャー(H29.5~ON)
注意
※取付けに必要な部材は純正品をご利用ください。
※純正品と異なり固い材質ですので脱着の際はツメの破損に注意しながら作業をおこなってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする