ダイヘン
コレット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(20個)
適合電極径(Φmm)
2.4
注文コード
21000186
品番
H21B16
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
適合電極径・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
棒径(Φmm)
2.4
備考
銅タイプ(4つ割)
適合
AWF-1541、AW-17、AWF-17、AW-18、AWF-1541、AWF-2041、AWX-2081、AW-26、AWF-1581、AWX-17、AWD-18、AWF-1581、AWF-2081、AWF-26、AWD-26
全長(mm)
50
適合電極径(Φmm)
2.4