使用方法(1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。
(2)ニス・ペンキ等の古い塗膜は、サンドペーパー等で完全に削り落としてください。
(3)湿っている場合は水分を乾燥後、油性用の刷毛を使って塗布してください。塗布する木材の材質等によっては、着色具合に差が出る場合がありますので1回塗布して充分に浸透したら、2回目は色調に注意しながら塗布してください。
(4)塗替えは1年ごとに行うことをおすすめします。
(5)使い終わった刷毛は、新聞紙などで余分な本剤を拭き取り、塗装用シンナー等で洗い落としてください。
色グリーン主な用途屋外木製品使用場所屋外用タイプ油性標準使用量300~500mL/m2希釈剤不要危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は3以上)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L特性防腐、防虫危険物の性状非水溶性塗回数2