曜日別特売
EAI800-JP コード式EVOインパクトドライバー BLACK&DECKER 21002932

コード式EVOインパクトドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード21002932品番EAI800-JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)3回転数(min-1[r.p.m])0~3100最大締付トルク(N・m)140打撃数(min-1[回/分])0~4000チャック能力(mm)両面幅6.35スイッチ無段変速質量(kg)約1.6
注意
※この製品はインパクトドライバーヘッド(EIH183-JP)とコード式ボディ(EAC800-JP)のセットになります。
※コード式ボディには電気ブレーキは付いておりません。スイッチを離してもしばらくは慣性で動き続ける場合があります。作業終わりの取り扱いに注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする