KR151-JP クイックコネクトドリルドライバー BLACK&DECKER 21003002

クイックコネクトドリルドライバー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード21003002品番KR151-JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

無段変速スイッチで簡単にスピードのコントロールが可能!
専用ソフトケース/プラスチックビットケース付きで豊富なアクセサリー入り

消費電力(W)90コード長さ(m)2.0回転数(min-1[r.p.m])0~650最大締付トルク(N・m)6.9穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10チャック能力(mm)6.35チャッククイックコネクトクラッチ数(段)24スイッチスピード調節 無段変速付属品専用ソフトケース/プラスチックビットケース、#2プラス両頭ビット×2、#1プラス両頭ビット、#2プラス両頭ロングビット、六角軸ドリルビット(2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm)、ビットホルダー、六角軸ソケットビット(5、6、7、8、9、10、12mm)質量(kg)0.8トラスコ品番762-1612
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21003002
2024-01-12
用途: ボルト締め付けに使用
有限会社新鋼正機

大きさがコンパクト。尚且つ軽い。回転速度もそこそこあり、満足です。

対象商品 : 21003002
2018-02-19
用途: タッピングビスでの部品取付け
製造業

ヘッド部分がコンパクトで狭い所での作業が楽になりました。

対象商品 : 21003002
2017-03-27
用途: プチ増改築
サービス業

家のちょっとしたDIY用で購入しました。
専用パーツも付属しており、コスパ最高です。

対象商品 : 21003002
2018-04-23
用途: 鉄やアルミの穴あけ作業
卸売・小売業

本体は問題ないが、付属のドリル刃が粗悪品すぎて使い物にならない。刃の先端がチャック中心からかなりずれており、回転中の軸振れのせいで穴が楕円になってしまう。結局ドリル刃は全部買い直しました。

対象商品 : 21003002
2017-02-08
用途: 家庭内DY作業
製造業

おもちゃの修理用に購入したが、クラッチ最低の1にしても強すぎる。
しかたなくDY用にして、おもちゃ用は、大昔のRYOBI 70Wを復活させた。
家庭内DY作業には何の問題も無い。充電式は不要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする