BDERO100-JP 125mmランダムオービットサンダー BLACK&DECKER 21003018

125mmランダムオービットサンダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード21003018品番BDERO100-JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単
研磨した粉が入りにくいスイッチ構造を採用
ランダムアクションにより高速でムラのない研磨を実現

消費電力(W)200コード長さ(m)1.95回転数(min-1[r.p.m])12000ペーパー寸法(mm)直径125ベース寸法(mm)直径122(ベースプレート)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)集塵ダストバッグなし:156×122×170/集塵ダストバッグあり:156×122×282付属品集塵ダストバッグ、#80サンドペーパー×2、#120サンドペーパー×2質量(kg)1.3トラスコ品番751-6452
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21003018
2018-08-13
用途: 車の塗装前の塗膜剥離
製造業

家庭用コンプレッサーを用いたエアー式ダブルアクションサンダーはエアーが貯まるまで休み休みで作業しないといけなく、効率が悪かった。
これは、連続使用時間が有ると思いますが、凄く作業がはかどりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする