300 エコプランター角型ワイド 八幡化成 21004104

エコプランター角型ワイド

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード21004104品番300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

葉っぱのレリーフがオシャレなプランター角型ワイド。
ウィンドウボックスタイプで、ベランダなどの家庭菜園や寄せ植えに最適!
天然素材(木粉)を融合した原料を用いることでより自然に近い風合いで表現することができ、資源の節約や有効利用にもつながる地球に優しい、環境に優しい素材です。花や緑をやさしく演出します。

材質ポリプロピレン(木粉入り)容量(L)5ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×152×158規格(型)300型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21004086
2019-08-21
用途: 植木の鉢増し
その他業種

思ったよりも 重厚感あり!
けど、軽くて扱いやすく、冬越しの際 室内に入れるので助かります。リピ買いしました!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする