2245 A4 導電性テープ2245 シートタイプ (エンボス銅箔) 3M(スリーエム) 21005942

導電性テープ2245 シートタイプ (エンボス銅箔)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
21005942
品番
2245 A4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。ハンダ付けが可能です。

用途
電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。
基材
軟質銅箔、35um
粘着剤
アクリル系
テープ幅(mm)
200
テープ長さ(m)
0.3
テープ厚さ(mm)
0.1
特性
導電性
材質
基材:エンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性
色
茶褐色
サイズ
A4
規格
UL規格対応(File E59505)
粘着力(N/10mm)
3.4
引張強度(N/10mm)
61
剥離紙
シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)
(25×25)mm2/0.005
注意
※200mm×300mmは目安のサイズのため±5mm程度の誤差が生じることがございます。
※加工元:3M特約加工販売店

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
210059422245 A45778028522452245 A4 導電性テープ2245 シートタイプ (エンボス銅箔) 3M(スリーエム) 57780285導電性テープ2245 シートタイプ (エンボス銅箔)3M(スリーエム)1枚
¥2,398
税込¥2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする