曜日別特売
単一 マンガン乾電池 単1 モノタロウ 21007184

 

単一 マンガン乾電池 単1 モノタロウ 21007184
単一 マンガン乾電池 単1 モノタロウ 21007184
モノタロウ

マンガン乾電池 単1

(79件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(2本)注文コード21007184品番単一
販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。

タイプ単1形電圧(V)1.5本数2本
注意
※電池は長期保管すると徐々に寿命が短くなり(自己放電)、劣化などにより液漏れなどを引き起こす場合がありますので、使用推奨期限内にご使用ください。 また、機器を長い間使用しない時は、電池を取り出してください。
※電池は使用形態や使用環境、保存環境などによって、漏液、発熱、破裂したり、けがや機器故障の原因とな るので、次のことを必ず守ること。
※電池の液が、目、皮膚、衣類に付着、液を舐めたときは、すぐにきれいな水で洗い流し医師の治療を受ける。
※電池の液が目に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し医師の治療を受ける。
※電池の液をなめた場合には、すぐうがいをして医師に相談する。
※液漏れ、破損のおそれがあるので、ショート・分解・加熱・充電・火中投下禁止。
※(+)(-)の逆接続、新旧並びに異種電池の混用などしない。
※ショ-ト、分解、加熱、火に入れるなどしない。
※(+)(-)を逆に入れない。
※この電池は充電式でないので、充電すると液漏れ、破裂のおそれがある。
※新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しない。
※使い切った電池はすぐに機器から取り出す。
※長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す。
※電池の液が、皮膚や衣類に付着した場合にはきれいな水で洗い流す。
※電池を水などで濡らさない。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:79
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: LED電球の点滅に使用

安価で機能的にも問題無く使用できています。メーカー品と比較しても寿命等特に差は無いと思います。

2026-01-05
用途: 活魚輸送
株式会社川崎丸福卸売・小売業

ワンウェイで使い捨てられるエアーポンプに装填します。廉価と性能をあわせもつので重宝してます。

2025-12-19
用途: ポンプやハカリの電池
農・林・水産業

とても早く到着したので、驚きました。単1の電池はよく消費するので、助かります。

2025-12-19
用途: ガスコンロの起動用
有限会社 イーエム

表題に書いた機器の着火用に。安くても機能に不満無し。良いと思います。

2025-12-02
用途: 工場の電子ハカリの電源として
株式会社三陽製造業

電子ハカリの電池として使用しています。アルカリ電池の方が良いのですが、電源の切り忘れやコスパを考えてマンガン電池を使用しています。

対象商品 : 21007184
2025-11-17
用途: ガスコンロ電池交換
その他業種

マンガンで充分使用可能ですので毎回マンガン電池です。

2025-01-13
用途: 普段使いに

たまに無くなっていると本当に困ります。いつも助かっています

対象商品 : 21007184
2024-09-30
用途: 仕事用
卸売・小売業

飲食店への活魚搬入時のエアーポンプ用に使用しています。モノタロウブランド全品 15% OFF時に購入させて頂いてます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする