チップ TNGGR/L-W

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質SH725コーナー半径(mm)0.8注文コード21010632品番TNGG160408FL-W SH725
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面形状正三角形材質SH725穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00698382
2025-04-10
用途: パイプ切削仕上げ
堀田 鉄工

安定の切削能力、信頼してます。毎回購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする