タンガロイ
チップ EPGT-JS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.1
形状
ひし形75°
注文コード
21013177
品番
EPGT040101F-JS SH725
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・コーナーR・形状
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形75°
材質
SH725
厚さ(mm)
1.59
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.1
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります