曜日別特売
5-538 三角くじ 機械貼 福引券 ササガワ 21018253

三角くじ 機械貼 福引券

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1冊(600枚)
種別残念賞
内容量1冊(600枚)注文コード21018253品番5-538
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

パーティ・イベント・売り出しに欠かせないアイテムが便利なシートになりました。シート状に連なった状態から切り離せば、貼り合わさった三角くじのできあがり。三角くじにミシン目が入っているので開けるもの簡単。1シートに同じ等級が12枚ついています。

種別残念賞材質上質紙寸法(mm)(斜辺)70×(底辺)98シートサイズ(mm)230×156坪量(g/m2)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする