曜日別特売
9-360 商品券袋 横封 For You タカ印(ササガワ) 21019626

商品券袋 横封 For You

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)注文コード21019626品番9-360
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様横封式(貼上加工)、両面柄(印刷)材質マットコート紙寸法(縦×横)(mm)92×184坪量(g/m2)128
注意
※定型郵便物として郵送できます。
※商品券・チケットを郵送する際は簡易書留などをご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

看板・POP・掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする