9-362 商品券袋 横封式 商品券字入 タカ印(ササガワ) 21019644

商品券袋 横封式 商品券字入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)注文コード21019644品番9-362
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様横封式(貼上加工)、両面柄(印刷)材質マットコート紙寸法(縦×横)(mm)92×184坪量(g/m2)128
注意
※定型郵便物として郵送できます。
※商品券・チケットを郵送する際は簡易書留などをご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-15
用途: 商品券のプレゼント

袋もしっかりしているし、商品券と印刷してあるので何が入っているのかわかりやすくていいと思います。
封をするための糊(水で濡らすだけでいい)が付いていればよりいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

看板・POP・掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする