曜日別特売
35-3464 カラーポリ手提げ袋 バラエティ柄 ササガワ 21020195

35-3464 カラーポリ手提げ袋 バラエティ柄 ササガワ 21020195
35-3464 カラーポリ手提げ袋 バラエティ柄 ササガワ 21020195
35-3464 カラーポリ手提げ袋 バラエティ柄 ササガワ 21020195
35-3464 カラーポリ手提げ袋 バラエティ柄 ササガワ 21020195
35-3464 カラーポリ手提げ袋 バラエティ柄 ササガワ 21020195
35-3464 カラーポリ手提げ袋 バラエティ柄 ササガワ 21020195
35-3464 カラーポリ手提げ袋 バラエティ柄 ササガワ 21020195
35-3464 カラーポリ手提げ袋 バラエティ柄 ササガワ 21020195

カラーポリ手提げ袋 バラエティ柄

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1包(50枚)
幅(mm)240
マチ(mm)120
ブルー
内容量1包(50枚)注文コード21020195品番35-3464
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

底マチのあるスタンディングタイプ。便利な持ち手つきのビニール製バッグです。前面が透明で中身が透けて見えるのでギフトラッピングに最適です。中にプレゼントなどを入れると、素敵なデザインや文字が見えてとってもオシャレ。今もっとも女性に愛されているデザインです。

マチ(mm)120幅(mm)240ブルー寸法(幅W×高さH)(mm)240×310模様ブルー材質OP/CPフィルム厚さ(mm)0.05サイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20982273
2021-03-09
用途: プレゼントの袋
建設業・工事業

マチが広い袋を探していたのですが、端に行くほどマチが狭くなっていて、思ったより中に入りませんでした。

対象商品 : 20982273
2018-04-08
用途: 梱包ギフト
医療・福祉・介護関連業

コストパワーマンス的に魅力的。梱包後の見栄えが良く使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする