ササガワ
抽選箱 小 白
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21020353
品番
37-7906
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
使い勝手のいい、シンプルな無地抽選箱!紙製の組み立て式抽選箱です。多目的に使える便利な白!
付属品
底ボール紙
仕様
組立式、陳列に便利なヘッダ付袋入り
材質
コートボール紙
寸法(mm)
(出し入れ口)直径95
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×165×165
坪量(g/m
2
)
400
アズワン品番
65-0378-64
注意
※組立式(現品は組立加工しておりません)