曜日別特売
37-7908 抽選箱 小 銀 ササガワ 21020378

抽選箱 小 銀

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21020378品番37-7908
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

使い勝手のいい、シンプルな無地抽選箱!紙製の組み立て式抽選箱です。洗練されたな銀!

付属品底ボール紙仕様組立式、陳列に便利なヘッダ付袋入り材質アルミ箔貼合紙寸法(mm)(出し入れ口)直径95寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×165×165坪量(g/m2)350
注意
※組立式(現品は組立加工しておりません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21020378
2024-03-19
用途: お店の1周年記念のくじ引きに使用
サービス業

大きすぎず、店舗の邪魔にならず、使いやすいジャストサイズでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする