37-7909 抽選箱 招き猫(窓付) ササガワ 21020387

抽選箱 招き猫(窓付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21020387品番37-7909
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

中身が見える窓付タイプ!

付属品底ボール紙仕様組立式、窓:ペット樹脂(0.1mm厚)、陳列に便利なヘッダ付袋入り材質コートボール紙寸法(mm)(出し入れ口)直径100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×220×220坪量(g/m2)450
注意
※組立式(現品は組立加工しておりません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21020387
2022-10-09
用途: 三角くじ抽選
サービス業

イベントの三角くじ抽選会の為購入しました。くじもたくさん入り、大人の手も十分入る大きさでした。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする