EIKO(栄工舎)
超硬ソリッドファイバー用カッター底刃無し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
8
4
6
8
10
12
16
20
外径(Φmm)
8
3
4
5
6
7
8
10
12
16
18
20
全長(mm)
70
50
70
80
90
100
105
110
刃長l(mm)
25
10
15
18
25
30
35
40
45
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21022315
品番
CSFRP+8
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
右刃・右ネジレ15°
用途
カーボンファイバー用
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
8
外径(Φmm)
8
刃長l(mm)
25
外径公差(mm)
-0.05/-0.1