ラボピタ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 21022338 品番 LP0001K
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。
手で簡単にカットでき、ミシン目タイプではさらに簡単にカットすることが出来ます。
離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用いただけます。
研究施設や病院検査室などでの器具の密閉用フィルムとして幅広くご使用ください。

種別ミシン目なし 幅(mm)20 長さ(m)30
注意
※高温にならない室内で保管してください。
※伸ばし過ぎると切れますので、少しずつ力を加えて引張ってください。
※自己粘着力がありますので、ゴミの付着にご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21022347
2023-08-24
用途:
植物組織培養で用いるシャーレやプラントボックスのシール材として
京都府公立大学法人京都府立大学 様 (教育・研究機関)

幅とロールサイズはクリーンベンチ内に持ち込んで使用するにはちょうどよいです。箱から出して使うので、箱無しで低価格のバルク品があるとありがたいです。また、もう少し伸び耐性が高いと良いですね。

対象商品:
21022374
2023-06-01
用途:
試薬瓶の蓋
教育・研究機関

老眼でミシン目が見づらく結局ハサミで切っている。そして巻いているときにミシン目で切れてしまう。次はミシン目なしにしてみよう。

対象商品:
21022338
2022-11-06
用途:
密閉

切れやすく使い易いカバーの上箱箱が有るのが埃入らなく良い

対象商品:
21022338
2022-05-20
用途:
ウイスキーの液面低下防止
自動車・二輪車・自転車関連業

他のラボフィルムに比べコスパが良い。幅も使い勝手がよい。

1人が参考にしています
対象商品:
21022338
2022-01-19
用途:
試薬瓶の密封
製造業

いつもはパラフィルムですが何となく購入してみました。パラフィルムよりやや分厚い印象で千切れにくく、剥離紙が付いていないので使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
21022338
2021-09-25
用途:
接ぎ木用
農・林・水産業

接ぎ木専用のテープより安価な上、使いやすい。満足。

4人が参考にしています
対象商品:
21022383
2021-09-14
用途:
プラスチックシャーレのシーリング
教育・研究機関

ミシン目が入っているのが非常に使いやすく,無駄も出ないので,今後も継続して購入する予定です.

対象商品:
21022374
2020-06-26
用途:
瓶の密閉など
その他業種

パラフィルムは量も多く値段もはるので、個人用途ならこれで十分でしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする