CSFRP-P+12 超硬ソリッドファイバー用カッター底刃無し(Pコート付) EIKO(栄工舎) 21022446

超硬ソリッドファイバー用カッター底刃無し(Pコート付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(mm)12
外径(Φmm)12
全長(mm)90
刃長(mm)35
内容量1本注文コード21022446品番CSFRP-P+12
参考基準価格(税別)¥37,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

右刃・右ネジレ15°
Pコート付

用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子全長(mm)90刃長(mm)35外径(Φmm)12表面処理Pコーティング外径公差(mm)-0.05/-0.1シャンク径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする