曜日別特売
410 耐油ニトリル 三重化学工業 21022715

 

410 耐油ニトリル 三重化学工業 21022715
410 耐油ニトリル 三重化学工業 21022715
410 耐油ニトリル 三重化学工業 21022715
410 耐油ニトリル 三重化学工業 21022715

耐油ニトリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード21022715品番410
参考基準価格(税別)¥698販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

ニトリルゴムオールコート手袋。
他社製品との違いは指股を補強しハードな作業にも耐えれるようにしてあります。
また粒子の大きな滑り止めを加工しているので他社製品よりもすべり止めを強化しております。

サイズL全長(cm)28中指長(cm)8.5手の平幅(cm)13手のひらまわり(cm)26材質原手/綿 コーティング:ニトリルゴムブルー入数(双)1機能耐油質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする